京都活具
京都活具の 料理道具
京都活具の フライパン・グリルパン
京都活具の 鉄フライパン/中華鍋
炒め鍋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43827255
品番
-
販売価格(税込)
¥6,490
販売価格(税別)
¥
5,900
バスケットに入れる
鉄の良さ
初めての方でも安心。
スピニング加工
こだわりの取っ手
サイズ(cm)
30
材質
本体:鉄(普通鋼板)、取手:木(天然木)
表面処理
ハードテンパー加工
RoHS指令(10物質対応)
対応
底面の厚さ(mm)
1.4
満水容量(L)
4.5
注意
※油が十分馴染むフライパンになるまでは、ご使用前の「油返し」は忘れずに行いましょう。
※ご使用後は、温かいうちにパームタワシやささら等でお湯で洗いましょう。洗剤でごしごし洗うと折角馴染んだ油の膜を洗い流してしまいます。
※最後に加熱して水気をとばしてから、表面に油を薄く塗って保管するとサビ予防にもなります。