鉄フライパン

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43827334 品番 -
販売価格(税込) ¥5,280
販売価格(税別)
4,800

鉄の良さ
初めての方でも安心。
スピニング加工
こだわりの取っ手

サイズ(cm)28 材質本体:鉄(普通鋼板)、取手:木(天然木) 表面処理ハードテンパー加工 RoHS指令(10物質対応)対応 底面の厚さ(mm)1.6 満水容量(L)2.7
注意
※油が十分馴染むフライパンになるまでは、ご使用前の「油返し」は忘れずに行いましょう。
※ご使用後は、温かいうちにパームタワシやささら等でお湯で洗いましょう。洗剤でごしごし洗うと折角馴染んだ油の膜を洗い流してしまいます。
※最後に加熱して水気をとばしてから、表面に油を薄く塗って保管するとサビ予防にもなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43827316
2022-12-13
用途:
毎日の手料理に活躍中
その他業種

はじめて鉄フライパンを使いはじめ、かなり時間が経ってフライパンも育ってきました。
もう以前のようなコーティングされたフライパンには戻れません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする