※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
低座屈PTMリベット(皿頭スチール製)
商品レビューを投稿する
返品不可
リベット長さ(mm)
2.3
3.3
3.8
4.3
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
43827368
品番
SK-30M20-PTM
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
マンドレルヘッド処理が不要です。
用途
両面フラットにする必要がある個所に
トラスコ品番
157-3778
材質
スチール
リベット径(Φmm)
3.0
下穴径(Φmm)
3.3
リベット長さ(mm)
2.3
カシメ板厚(mm)
1.5~2.0
フランジ外径(Φmm)
5.2