京都活具
京都活具の 料理道具
京都活具の フライパン・グリルパン
京都活具の 鉄フライパン/中華鍋
炒め鍋 深型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43827517
品番
-
販売価格(税込)
¥5,060
販売価格(税別)
¥
4,600
バスケットに入れる
鉄の良さ
初めての方でも安心。
スピニング加工
こだわりの取っ手
サイズ(cm)
20
仕様
あみ付
サイズ
深型
RoHS指令(10物質対応)
対応
底面の厚さ(mm)
1.4
満水容量(L)
2.3