アゼアス
アゼアスの 防護服・保護服・特殊服
アゼアスの 使い捨て防護服
デュポン(TM) タイベック(R)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
43830125
品番
6015-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
グリース油や埃などの汚れから作業着とハーネス安全帯を保護します。
色
白
サイズ
L
用途
ハーネス安全帯の汚れからの保護
仕様
フードヒモ、袖口ゴム、裾口ゴム入、両胸・背中スリット付、右尻ポケット付
トラスコ品番
167-9996
質量(g)
170
適応身長(cm)
174〜182
適応胸囲(cm)
100〜108
注意
※本製品は防護服ではありません。
※有害粉じんなどを扱う作業での着用はお止めください。
※全ての汚れを防げるといった保証はありません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません