アゼアス
アゼアスの 防護服・保護服・特殊服
アゼアスの 使い捨て防護服
デュポン(TM) タイベック(R)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
43830134
品番
6015-XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
グリース油や埃などの汚れから作業着とハーネス安全帯を保護します。
色
白
サイズ
XL
用途
ハーネス安全帯の汚れからの保護
仕様
フードヒモ、袖口ゴム、裾口ゴム入、両胸・背中スリット付、右尻ポケット付
トラスコ品番
167-9990
質量(g)
180
適応身長(cm)
180〜188
適応胸囲(cm)
108〜116
注意
※本製品は防護服ではありません。
※有害粉じんなどを扱う作業での着用はお止めください。
※全ての汚れを防げるといった保証はありません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません