IIR-Xパッキン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 43830378 品番 PI2F
参考基準価格(税別)¥48,600 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

次亜塩素酸ソーダ用のパッキンです。
ブチルゴムをベースにした独自のゴム配合設計により、次亜塩素酸ソーダへの耐久性を向上させました。
ダブルの丸突起リブで確実な止水性能を発揮します。
低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。

呼び径(A)250 材質ブチルゴム系 厚さ(mm)3 用途次亜塩素酸ソーダ配管 トラスコ品番108-0303 サイズ250A 質量(g)250 内径(Φmm)254 呼び径(B)10 使用圧力10K(at20℃) 穴数12 JIS規格JIS10K仕様 ボルト穴数12 ボルト穴径(Φmm)25 最高使用温度(℃)100 中心円C(Φmm)355 推奨締付トルク範囲(N・m)65 外径(mm)398

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする