曜日別特売
PI13 IIR-Xパッキン セキスイ 43830405

IIR-Xパッキン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(30枚)
内径(Φmm)17
呼び径(A)13
内容量1箱(30枚)注文コード43830405品番PI13
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

次亜塩素酸ソーダ用のパッキンです。
ブチルゴムをベースにした独自のゴム配合設計により、次亜塩素酸ソーダへの耐久性を向上させました。
ダブルの丸突起リブで確実な止水性能を発揮します。
低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。

用途
次亜塩素酸ソーダ配管
呼び径(A)13材質ブチルゴム系厚さ(mm)3トラスコ品番107-3189サイズ13A質量(g)20内径(Φmm)17呼び径(B)3/8使用圧力10K(at20℃)穴数4JIS規格JIS10K仕様ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15最高使用温度(℃)100中心円C(Φmm)65推奨締付トルク範囲(N・m)15外径(mm)88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする