IIR-Xパッキン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30枚) 注文コード 43830414 品番 PI15
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

次亜塩素酸ソーダ用のパッキンです。
ブチルゴムをベースにした独自のゴム配合設計により、次亜塩素酸ソーダへの耐久性を向上させました。
ダブルの丸突起リブで確実な止水性能を発揮します。
低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。

呼び径(A)15 材質ブチルゴム系 厚さ(mm)3 用途次亜塩素酸ソーダ配管 トラスコ品番108-0356 サイズ15A 質量(g)23 内径(Φmm)20 呼び径(B)1/2 使用圧力10K(at20℃) 穴数4 JIS規格JIS10K仕様 ボルト穴数4 ボルト穴径(Φmm)15 最高使用温度(℃)100 中心円C(Φmm)70 推奨締付トルク範囲(N・m)15 外径(mm)93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする