スーパーメイト
スーパーメイトの 店舗運営用品
スーパーメイトの ショッピングカート・かご・バッグ
スーパーメイトの ショッピングカート/専用カート
カート SC-401K
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43833537
品番
SC401K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
カゴを4個載せることができる大型カートです。
ショッピング以外にも荷物の運搬などにも使えます。
用途
大量のお買い物に、大型の商品のお買い物に
付属品
傘受け
仕様
完成品
トラスコ品番
126-8190
材質
全体:スチール
長さ(mm)
960
幅(mm)
600
質量(kg)
19
色
ダークグレー
高さ(mm)
1000
ハンドル高さ(mm)
980
キャスター径(Φmm)
100
注意
※ご使用の際は突起物等で躓く可能性があるので注意して下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません