スーパーメイト
スーパーメイトの 店舗運営用品
スーパーメイトの ショッピングカート・かご・バッグ
スーパーメイトの ショッピングカート/専用カート
カート SC-800MX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43833546
品番
SC-800MX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
通常のカートよりも若干大きめのカートでお子様に優しい便利なチェアーシート付です。
用途
子供さんと一緒のお買い物に
付属品
傘受け
仕様
完成品
トラスコ品番
127-4459
材質
全体:スチール
長さ(mm)
810
幅(mm)
530
質量(kg)
10.5
色
ホワイト
高さ(mm)
930
キャスター径(Φmm)
100
注意
※ご使用の際は突起物等で躓く可能性があるので注意して下さい。
※個人宅への配送はできません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません