スーパーメイト
スーパーメイトの 店舗運営用品
スーパーメイトの ショッピングカート・かご・バッグ
スーパーメイトの ショッピングカート/専用カート
カート TC-301M 570×820×955
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43833555
品番
TC-301M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
お子様乗せとカゴ3個載せの2wayのカートです。
シートを奥に倒せばお子様乗せカートになります。
用途
子供さんと一緒のお買い物に
付属品
傘受け
仕様
完成品
トラスコ品番
126-9673
材質
全体:スチール
長さ(mm)
570
幅(mm)
820
質量(kg)
12.5
色
ダークグレー
高さ(mm)
830
ハンドル高さ(mm)
955
キャスター径(Φmm)
100
注意
※ご使用の際は突起物等で躓く可能性があるので注意して下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません