カート シンカー 360×540×815 ホワイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43833564 品番SINKA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

カゴ2個搭載できる業界最小のカートです。
シンプルで丈夫なフレーム構造で握りやすいバー型ハンドルです。
小回りの利く優しいユニバーサル設計です。

用途狭い通路の店舗でのお買い物に、収納スペースの狭い店舗に 付属品アンブレラホルダー 仕様完成品、アンブレラホルダー付 トラスコ品番127-1298 材質全体:スチール 長さ(mm)480 幅(mm)340 質量(kg)6 ダークグレー 高さ(mm)300
注意
※ご使用の際は突起物等で躓く可能性があるので注意して下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショッピングカート・かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする