※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイコー
ダイコーの パッキン類
ダイコーの グランドパッキン
グランドパッキン D4101 フッ素樹脂含浸炭化繊維
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
43836215
品番
D4101-15.9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
炭化繊維にフッ素樹脂(PTFE)と特殊潤滑油を配合・含浸させ特殊角編方法を用いた復元性の高いグランドパッキンです。
材質
炭素繊維・フッ素樹脂ディスパーション・潤滑油
幅(mm)
15.9
質量(kg)
2
色
黒
高さ(mm)
15.9
長さ(m)
3
使用温度範囲(℃)
200
用途
一般化学薬品・海水・オイル用ポンプ
トラスコ品番
149-4668
注意
※グランドパッキンの選定に対しては、形式・パッキンの寸法及び組合わせ・流体・温度・圧力・PV値・PH・摺動速度などの諸条件があり適切な材料選定を行って下さい。