※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グランドパッキン D4101 フッ素樹脂含浸炭化繊維

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 43836233 品番 D4101-22.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

炭化繊維にフッ素樹脂(PTFE)と特殊潤滑油を配合・含浸させ特殊角編方法を用いた復元性の高いグランドパッキンです。

材質炭素繊維・フッ素樹脂ディスパーション・潤滑油 幅(mm)22.2 質量(kg)3 高さ(mm)22.2 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)200 用途一般化学薬品・海水・オイル用ポンプ トラスコ品番149-4670
注意
※グランドパッキンの選定に対しては、形式・パッキンの寸法及び組合わせ・流体・温度・圧力・PV値・PH・摺動速度などの諸条件があり適切な材料選定を行って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする