※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グランドパッキン D4103 フッ素樹脂含浸カーボンファイバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 43836459 品番 D4103-15.9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

特殊カーボンファイバー繊維にフッ素樹脂ディスパーションを含浸し編組したグランドパッキンです。
カーボンファイバーは耐薬品性に優れ強酸を除く殆どの流体にご使用頂けます。
また、従来の石綿製品と比べて摺動トルクが小さくなっています。

材質特殊カーボンファイバー・フッ素樹脂ディスパーション 幅(mm)15.9 質量(kg)2 高さ(mm)15.9 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)260 用途各種バルブ等(回転用) トラスコ品番149-4700
注意
※グランドパッキンの選定に対しては、形式・パッキンの寸法及び組合わせ・流体・温度・圧力・PV値・PH・摺動速度などの諸条件があり適切な材料選定を行って下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする