※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タチカワ
タチカワの 釘
タチカワの フィニッシュネイル
フィニッシュネイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3000本)
足長(mm)
30
色
ライトキャメル
注文コード
43837868
品番
F30LC
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
足長・色・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄(軟鋼線材)/亜鉛メッキ
足長(mm)
30
色
ライトキャメル
質量(kg)
0.85
用途
回り縁、幅木の取り付け、各種内装仕上げ打ち
トラスコ品番
152-2553
アズワン品番
64-8516-69