EBC-Brakes USA Made Double-H Series Sintered Brake Pads to fit Rear Right
商品レビューを投稿する
内容量1個
適合車種HYOSUNG、GV 650 Aquilia (Carb) (2004-2006)YAMAHA、FJR 1300 (Non ABS-5JW) (2001-2004)、FJR 1300 A (2003-2018)、FJR 1300 AE (2014-2018)、FJR 1300 AS (2006-2018)、SCR 950 (2017-2018)、TDM 900 (2002-2014)、TDM 900 A (2005-2013)、XT 1200 Z Super Tenere (2010-2018)、XT 1200 ZE Super Tenere (2014-2018)、XT 1200 ZE Super Tenere Raid Edition (2018-2018)、XV 1700 (2003-2005)、XV 1700 V-Max (2009-2017)、XV 1900 (2014-2016)、XV 1900 A Midnight Star (2006-2013)、XV 950 - XVS 950 (2014-2014)、XV 950 CU - XVS 950 (2014-2016)、XV 950 R - XVS 950 R (2014-2018)、XV 950 Racer (2015-2016)、XVS 1300 (2014-2016)、XVS 1300 A Midnight Star (2007-2016)、XVS 1300 CU Custom (2014-2017)、XVS 950 A Midnight Star (2009-2013)
注文コード43848527
品番FA319/2HH
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)