EBC-Brakes Stainless Steel Disc to fit Front Left

ステンレスディスク フロント左側用

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合車種KAWASAKI、EJ 800 (2011-2012)、VN 1600 (2003-2008)、VN 1700 (2009-2017)、VN 1700 C9F Classic Tourer (2009-2009)、VN 1700 E9F Classic (2009-2009)、VN 2000 (2004-2007)、VN 2000 H8F-H9F Classic (2008-2009)、VN 900 (2007-2016)、VN 900 A6F Classic (2006-2006) 注文コード43864679 品番MD4158
1月7日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は適合車種105種類から選べます 他の種類を見る
適合車種KAWASAKI、EJ 800 (2011-2012)、VN 1600 (2003-2008)、VN 1700 (2009-2017)、VN 1700 C9F Classic Tourer (2009-2009)、VN 1700 E9F Classic (2009-2009)、VN 2000 (2004-2007)、VN 2000 H8F-H9F Classic (2008-2009)、VN 900 (2007-2016)、VN 900 A6F Classic (2006-2006)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする