大阪魂
鋼強度区分8.8六角ボルト 半ねじ(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(60個)
1箱(15個)
1箱(10個)
ねじの呼び
M24
M10
M12
M16
M20
M22
M24
M8
長さ(mm)
140
140
140
100
110
120
130
150
35
40
45
55
70
75
50
60
65
80
85
90
95
125
30
ねじピッチ
3
1.5
1.75
2
2.5
3
1.25
全122種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
43929033
品番
M24×140
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
材質
鉄
長さ(mm)
140
ねじピッチ
3
種別
半ねじ
ねじ長さ(mm)
60
寸法S(mm)
36
表面処理
ドブ
寸法e(mm)
約41.6
頭部形状
六角
寸法K(mm)
15
ねじ山種類
メートル並目
注意
※ドブめっきは膜厚が大きいので、他の表面処理のボルト/ナットとは適合しない場合があります。