曜日別特売
VV5QC41-0103SDQN11 V Series(VV5QC41-0103) SMC 43937748

V Series(VV5QC41-0103)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(-) Rc注文コード43937748品番VV5QC41-0103SDQN11
参考基準価格(税別)¥70,730販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径シリンダポート:(03) 3/8ブロック数(1) 入力ブロック1個付バルブ連数1SIユニット出力極性:(N) マイナスコモン対応キット(SDQ) DeviceNet入力ブロックの種類(1) M12 2点入力入力ブロック(-) PNPセンサ入力 または、入力ブロックなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする