曜日別特売
VV5QC41-0103SD6Q3 V Series(VV5QC41-0103) SMC 43937775

V Series(VV5QC41-0103)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(-) Rc注文コード43937775品番VV5QC41-0103SD6Q3
参考基準価格(税別)¥73,210販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径シリンダポート:(03) 3/8バルブ連数1SIユニット出力極性:(-) プラスコモンエンドプレート(3) 電源7/8インチコネクタ(最大供給電流 8A)対応キット(SD6Q) DeviceNet
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする