曜日別特売
VV5QC41-0103SD6F2N V Series(VV5QC41-0103) SMC 43937872

V Series(VV5QC41-0103)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ねじの種類(-) Rc注文コード43937872品番VV5QC41-0103SD6F2N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥120,230
ねじの種類(-) Rc管接続口径シリンダポート:(03) 3/8バルブ連数1SIユニット出力極性:(N) マイナスコモンエンドプレート(2) 電源M12コネクタ(最大供給電流 2A)対応キット(SD6F) PROFINET
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする