曜日別特売
VV5QC41-0103SDQN71 V Series(VV5QC41-0103) SMC 43937906

V Series(VV5QC41-0103)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(-) Rc注文コード43937906品番VV5QC41-0103SDQN71
参考基準価格(税別)¥139,700販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
ねじの種類(-) Rc管接続口径シリンダポート:(03) 3/8ブロック数(7) 入力ブロック7個付バルブ連数1SIユニット出力極性:(N) マイナスコモン対応キット(SDQ) DeviceNet入力ブロックの種類(1) M12 2点入力入力ブロック(-) PNPセンサ入力 または、入力ブロックなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする