VV5QC41-02C8SVBN V Series(VV5QC41-02C8) SMC 43940042

V Series(VV5QC41-02C8)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード43940042品番VV5QC41-02C8SVBN
参考基準価格(税別)¥52,910販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径シリンダポート:(C8) o8用ワンタッチ管継手付バルブ連数2SIユニット出力極性:(N) マイナスコモン対応キット(SVB) CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする