曜日別特売
VV5QC41-0302SD6Q2 V Series(VV5QC41-0302) SMC 43940383

V Series(VV5QC41-0302)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(-) Rc注文コード43940383品番VV5QC41-0302SD6Q2
参考基準価格(税別)¥83,770販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径シリンダポート:(02) 1/4バルブ連数3SIユニット出力極性:(-) プラスコモンエンドプレート(2) 電源M12コネクタ(最大供給電流 2A)対応キット(SD6Q) DeviceNet
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする