曜日別特売
VV5QC41-0503SNAN V Series(VV5QC41-0503) SMC 43946087

V Series(VV5QC41-0503)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(-) Rc注文コード43946087品番VV5QC41-0503SNAN
参考基準価格(税別)¥67,160販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径シリンダポート:(03) 3/8バルブ連数5SIユニット出力極性:(N) マイナスコモン対応キット(SNA) PROFIBUS DP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする