VV5QC41-05C10SDQN22N V Series(VV5QC41-05C1) SMC 43947024

V Series(VV5QC41-05C1)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径シリンダポート:(C10) o10用ワンタッチ管継手付注文コード43947024品番VV5QC41-05C10SDQN22N
参考基準価格(税別)¥112,090販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径シリンダポート:(C10) o10用ワンタッチ管継手付ブロック数(2) 入力ブロック2個付バルブ連数5SIユニット出力極性:(N) マイナスコモン対応キット(SDQ) DeviceNet入力ブロックの種類(2) M12 4点入力入力ブロック(N) NPNセンサ入力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする