曜日別特売
VV5QC41-08C8SVA V Series(VV5QC41-08C8) SMC 43955792

V Series(VV5QC41-08C8)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個対応キット(SVA) CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性:(-) プラスコモン注文コード43955792品番VV5QC41-08C8SVA
参考基準価格(税別)¥97,630販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径シリンダポート:(C8) o8用ワンタッチ管継手付バルブ連数8SIユニット出力極性:(-) プラスコモン対応キット(SVA) CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする