曜日別特売
VV5QC41-08C8SDZENN63 V Series(VV5QC41-08C8) SMC 43956045

V Series(VV5QC41-08C8)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード43956045品番VV5QC41-08C8SDZENN63
参考基準価格(税別)¥250,530販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800
ねじの種類(-) Rc管接続口径シリンダポート:(C8) o8用ワンタッチ管継手付ブロック数(6) 入力ブロック6個付バルブ連数8SIユニット出力極性:(N) マイナスコモン対応キット(SDZEN) EtherNet/IP入力ブロックの種類(3) M8 4点入力入力ブロック(-) PNPセンサ入力 または、入力ブロックなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする