VV5QZ25-08C6FC-Q V Series(VV5QZ25) SMC 43975417

V Series(VV5QZ25)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 ねじの種類(F) G 規格(Q) CE対応品 注文コード43975417 品番VV5QZ25-08C6FC-Q
参考基準価格(税別)¥14,520 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は管接続口径・ねじの種類・規格など189種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(F) G 管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 規格(Q) CE対応品 連数8 キット名C CE-対応品(Q) CE対応品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする