VV5QZ35-SA02C10 V Series(VV5QZ35) SMC 43978384

V Series(VV5QZ35)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径A、Bポート:(C10) Φ10ワンタッチ管継手 ねじの種類P、Rポート:(-) Rc 注文コード43978384 品番VV5QZ35-SA02C10
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は管接続口径・ねじの種類・規格など146種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類P、Rポート:(-) Rc 管接続口径A、Bポート:(C10) Φ10ワンタッチ管継手 連数2 SIユニット(-) NPN出力 (+COM.)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする