VV5QZ35-08C8C-DR-Q V Series(VV5QZ35) SMC 43978402

V Series(VV5QZ35)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手 ねじの種類(-) Rc 規格(Q) CE対応品 注文コード43978402 品番VV5QZ35-08C8C-DR-Q
参考基準価格(税別)¥21,560 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は管接続口径・ねじの種類・規格など146種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手 規格(Q) CE対応品 連数8 パイロット方式(R) 外部パイロット キット名C CE-対応品(Q) CE対応品 DINレール(D) DINレール取付形 (DINレール標準長さ付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする