VVQC5000-1A-D-03N V Series(VVQC5000) SMC 43993197

V Series(VVQC5000)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(03) 3/8ねじの種類(N) NPT注文コード43993197品番VVQC5000-1A-D-03N
参考基準価格(税別)¥7,320販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
ねじの種類(N) NPT管接続口径(03) 3/8付属品増連用タイロッド(2本)タイプ1連用ねじ規格NPT配線方式(D) ダブル配線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする