VVX220B04B V Series(VVX) SMC 43995893

V Series(VVX)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用流体空気 接続口径1/4 注文コード43995893 品番VVX220B04B
参考基準価格(税別)¥5,390 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は使用流体・接続口径など295種類から選べます 他の種類を見る
接続口径1/4 連数4 使用流体空気 材質(ベース)(B) Al ベース共通加圧

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする