VVX232NCF-09-1 VVXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ/マニホールドベース(VVX232) SMC 44000696

VVXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ/マニホールドベース(VVX232)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数2 ねじの種類(N) NPT 注文コード44000696 品番VVX232NCF-09-1
参考基準価格(税別)¥14,740 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はポート数・ねじの種類など64種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 ねじの種類(N) NPT 接続口径(2) 1/4 材質(CF) シール材質: FKM;ボディ、ベース材質: C37 型式23 連数9 ベース(-) 共通加圧用 追記号(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする