PC柄カトラリー4P

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ドット 注文コード44016194 品番B-5535
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品は色・柄4種類から選べます 他の種類を見る
材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリスチレン(耐熱温度70度)、カツラ:ABS樹脂・クロムめっき(耐熱温度70度) 質量(g)スプーンL:36g、スプーンM:22g、フォークL:24g、フォークM:16g 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)スプーンL:195×40×20、スプーンM:155×30×15、フォークL:200×25×15、フォークM:155×20×15 ドット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-16
用途:
食事時
その他業種

以前よりパール金属のPC柄カトラリーを使用していますが、持ちやすいので子供や老人には最適です。また小さいカトラリーは間違って生ごみや空いた容器などと一緒に捨ててしまう事がありますが、PC柄のため間違って廃棄する事もなく長く使用することができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする