パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
木柄カトラリー4P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
44016343
品番
B-5547
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル:天然木
全長(mm)
スプーンM:165、スプーンL:190、フォークM:175、フォークL:190
質量(g)
スプーンL:39、スプーンM:27、フォークL:36、フォークM:21