パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の 鉄フライパン/中華鍋
軽くてサビにくい鉄のフライパン
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
44016605
品番
HB-4287
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
窒化処理で軽くてサビにくい。
フチに向かって徐々に薄くするスピン加工で軽量化。
オール熱源対応。
サイズ(cm)
26
材質
本体:鉄、取手:天然木
質量(g)
817
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
460×260×135
深さ(mm)
(鍋)78