パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の 鉄フライパン/中華鍋
軽くてサビにくい鉄のフライパン
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
44016614
品番
HB-4288
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
窒化処理で軽くてサビにくい。
フチに向かって徐々に薄くするスピン加工で軽量化。
オール熱源対応。
サイズ(cm)
28
材質
本体:鉄、取手:天然木
質量(g)
963
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
480×280×135
深さ(mm)
(鍋)82
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44016614
HB-4288
67780776
HC-554
鉄なのにサビにくい 窒化加工いため鍋
パール金属
1枚
¥
2,498
税込
¥
2,748
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)