パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の 鉄フライパン/中華鍋
軽くてサビにくい鉄のいため鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44016639
品番
HB-4290
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
窒化処理で軽くてサビにくい。
フチに向かって徐々に薄くするスピン加工で軽量化。
オール熱源対応。
サイズ(cm)
27
材質
本体:鉄、取手:天然木
質量(g)
702
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
470×270×120
深さ(mm)
(鍋)82