鉄製IH対応底平北京鍋

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ(cm)27 注文コード44016666 品番HB-4224
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

底平タイプなので全ての熱源に対応します。

サイズ(cm)27 材質 質量(g)919 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×270×135 表面処理クリアラッカー塗装

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44016666
2023-04-29
用途:
料理
その他業種

普通に使って2回目めにもう焦げ付いた。いくら何でも早すぎ

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
44016684
2020-05-15
用途:
調理器
株式会社キャリオン 様 (飲食業)

安かったので買ってみました。まだ数回しか使ってませんがいい感じです、後は長持ちすれば満点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする