Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M12×1.25 材質粉末ハイス_HSS-P 全長(mm)110 注文コード44017987 品番VUSP P3 M12×1.25
参考基準価格(税別)¥7,250 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は呼び寸法・材質・全長など127種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M12×1.25 ねじ長さ(mm)15 シャンク径(mm)8.5 溝数3 材質粉末ハイス_HSS-P 表面処理コーティング 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工 全長(mm)110 寸法L(mm)110 等級P3 寸法l(mm)15 寸法ls(mm)56 メーカー商品コード1101101090 食付き(P)2.5 寸法Ds(mm)8.5 突き出しセンタ有無
関連資料:(2.68MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする