Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44018197 品番VUPO P4 M12X1.25
参考基準価格(税別)¥7,250 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は呼び・呼び寸法・ねじ径など132種類から選べます 他の種類を見る
材質粉末ハイス(HSS-P) メーカー商品コード1102101090 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工 寸法L(mm)110 等級P4 溝数3 寸法l(mm)26 寸法ls(mm)56 食付き(P)5 寸法Ds(mm)8.5
関連資料:(2.68MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする