YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44018206
品番
VUPO P4 M14X2
参考基準価格(税別)
¥9,930
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び・呼び寸法・ねじ径
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
材質
粉末ハイス(HSS-P)
メーカー商品コード
1102101100
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
寸法L(mm)
110
等級
P4
溝数
3
寸法l(mm)
26
寸法ls(mm)
56
食付き(P)
5
寸法Ds(mm)
10.5
関連資料:
(2.68MB)
商品説明動画
参考になった