呼び寸法1 3/4-12UN
ねじ長さ(mm)59
溝数4
材質HSS
表面処理OX
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25〜35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
仕様●ひっかかり率:85
形状下穴:止り
規格JIS
等級P4
下穴径(Φmm)42.5
山数12
全長L(mm)220
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類U:ユニファイねじ
シャンク径d(Φmm)35
食付C(2.5P)
シャンク長ls(mm)112
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;42.164、MAX:42.621
寸法lk(mm)四角部:30
メーカー商品コードSYU28SSEEXJ
シャンク四角部幅(mm)26