呼び寸法M39×3
ねじ長さ(mm)52
溝数4
材質HSS
表面処理OX
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25〜35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
仕様●ひっかかり率:89
形状下穴:止り
規格JIS
等級P6
下穴径(Φmm)36.1
山数3
呼び39
全長L(mm)200
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)30
食付C(2.5P)
シャンク長ls(mm)102
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;35.752、MAX:36.252
寸法lk(mm)四角部:26
メーカー商品コードSY039SUEEXJ
シャンク四角部幅(mm)23