呼び寸法M48×5
ねじ長さ(mm)65
溝数4
材質HSS
表面処理OX
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25〜35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
仕様●ひっかかり率:91
形状下穴:止り
規格JIS
等級P6
下穴径(Φmm)43.1
山数5
呼び48
全長L(mm)250
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)38
食付C(2.5P)
シャンク長ls(mm)128
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;42.587、MAX:43.297
寸法lk(mm)四角部:32
メーカー商品コードSY048WUEEXJ
シャンク四角部幅(mm)29