トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド

(5件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)35 トラスコ品番403-3108 注文コード44031899 品番RH8D×10【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,751
販売価格(税別)
1,592
この商品は長さ・トラスコ品番など78種類から選べます 他の種類を見る

RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。

商品状態※理由あり(目立った傷や汚れなし) 許容トルク(N・m)12.2 外幅寸法(mm)15.5 厚さ(mm)7 長さ(mm)35 適合機種CL1.5N(4)、CL3N(4)、CL6N(4)、CL12N(4)、CSP1.5N(4)、CSP3N(4)、CSP6N(4)、CSP12N(4)、PCL6N4、PCL12N4、CDB7N(4)、CDB14N(4)、CSF7N、CSF14N、CEM9N2、CEM10N3 トラスコ品番403-3108
注意
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02471472
2023-01-20
用途:
配管作業
高砂熱学工業株式会社 様 (建設業・工事業)

金額も単価で、トルクレンチのサイズ変更での使用に使用でき非常に助かった。

対象商品:
02471472
2020-11-19
用途:
木造建築物のボルトの締め付け
建設業・工事業

とても使いやすく良かったです。改善点は特にありません。

対象商品:
02471454
2017-10-05
用途:
自動車のエンジンのボルトの締め付け
自動車・二輪車・自転車関連業

ヘッドを交換する時ロックを手で外せるようになればいいですね。

対象商品:
02471314
2016-11-04
用途:
エンジン組に
製造業

今までトルクアダプターを使用してましたが面倒な計算も不要になり、大変重宝してます

1人が参考にしています
対象商品:
02471384
2013-12-24
用途:
バイク メンテナンス
株式会社 サンコー 様

他に中々無い使いやすい 優れた商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする