付属品製氷皿、霜取り用ヘラ、卵ケース、仕切り棚:大(冷蔵室用)×2、仕切り棚:小(冷蔵室用)、 ポケット:大(冷蔵室用)、ポケット:小(冷蔵室用)×2、フリーケース(冷蔵室用)、ポケット(冷凍室用)、 清掃棒質量(kg)約26色ホワイト容量(L)112間口(mm)470電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)55天板耐荷重(kg)30電源コード(m)約1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×498×1045騒音値(dB)約27冷却方式直冷式冷媒ノンフロンR600a年間消費電力量(kWh/年)214